Schneider Electric - contact auxiliaire ADDITIF LATERAL F plus O - GVAN11TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - contact auxiliaire ADDITIF LATERAL F plus O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3.3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110343496

Réf. Sonepar

00002034349

Réf. Fournisseur

GVAN11TQ

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 1F+1O instantané - 6A - borniers à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys Deca est adapté aux contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NC jusqu'à 10A 690V et dispose d'une plage de réglage du retard à la marche 10-180s. Son montage est frontal. Il se clipse et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric