Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB 24VCC FE CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB - LC1D800046BWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB 24VCC FE CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211682

Réf. Sonepar

01887121168

Réf. Fournisseur

LC1D800046BWS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

181 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB 24VCC FE CONTACTEUR 4P AC1 440V 125A BOB

Les Atouts de l'article:

Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications de charge résistive jusqu'à 125 A/440 V CA-1. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il fournit une bobine large plage 24 VCC, raccordée par des bornes à cosses. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température ambiante de 60 °C. Il fournit une protection IP20 sur la face avant conformément à la norme CEI 60529 Certification multi-normes internationales.



Quelques mots du fabricant :

  • Certificat IEC 60335-1 (Clause 30.2)
  • Répond à des exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
  • Certificat IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annexe JJ)
  • Installation et utilisation faciles avec des vis multi-standard

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric