Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 24VCC FER CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 2 - LC1D400046BWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 24VCC FER CONTACTEUR 4P AC1 440V 60A BOB 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211590

Réf. Sonepar

01887121159

Réf. Fournisseur

LC1D400046BWS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

171 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric