Schneider Electric - contacteur CONT 3P plus F VIS 230V 50 60 - LC1K0610P7TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - contacteur CONT 3P plus F VIS 230V 50 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110487657

Réf. Sonepar

00002048765

Réf. Fournisseur

LC1K0610P7TQ

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys K - contacteur CONT 3P plus F VIS 230V 50 60 - H58mmxL45mmxP57mm - application : commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi (puissance et signalisation) : <= 690 V CA <= 400 Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3.
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Performances environnementales du produit.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric