Schneider Electric - contacteur CONT 3P plus F VIS 380V - LC1K0610Q7TQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118015432
Réf. Sonepar
00002801543
Réf. Fournisseur
LC1K0610Q7TQ
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
1.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys K, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteurs jusqu'à 6 A/690 V CA-3 (3 kW 400 V), et pour les applications de contrôle de charge non inductif jusqu’à 20 A/690 V en CA-1. Il est fourni avec une bobine 380/400 VCA 50/60 Hz, un contact auxiliaire intégré 1NO, connexion par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement jusqu’à 600 cycles/heure et des environnements jusqu’à 50 °C, il apporte fiabilité et durabilité aux applications standard. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conception pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3
- Taille optimisée pour économiser de l’espace dans l’armoire client
- Large gamme d’accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d’installation et d’utilisation avec des vis multistandard
- Performances environnementales du produit
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


