Schneider Electric - contacteur CONTACT 1XOF 3X160A - GS1AF33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - contacteur CONTACT 1XOF 3X160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110563320

Réf. Sonepar

00002056332

Réf. Fournisseur

GS1AF33

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys GS - contacteur - contact auxiliaire - 1 FO - 160A - 30000 cycles - pour signalisation de fusible sauté - contacts : non chevauchants - calibre des fusibles : NFC, DIN

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric