Schneider Electric - contacteur inverseur TeSys LC2K 3P AC3 440V 6 A bobine 200 à 208 V CA - LC2K0610L7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...208 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...208 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110205855
Réf. Sonepar
00002020585
Réf. Fournisseur
LC2K0610L7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...208 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...208 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


