Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC bobine - LC1G115EHEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481921826

Réf. Sonepar

01887192182

Réf. Fournisseur

LC1G115EHEN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

115 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

55 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

75 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

108 mm

pays de fabrication:

CHINE

profondeur:

193 mm

Tesys F - contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC bobine - H193mmxL108mmxP193mm - IP2x - appli : commut. puissance, cde mot.- emploi : AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4, AC-5A, AC-5B, AC-6a, AC-6B, AC-8a, AC-8b, DC-1, DC-3, DC-5

Les Atouts de l'article:

Contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) pour applications de catégorie AC-3 jusqu'à 115 A 75 kW à 440 V. Il fournit une bobine électronique basse consommation 48-130 V CA/CC à large bande et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1 mA) de haute fiabilité intégré. Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C. A utiliser avec raccordement de puissance par vissage et raccordement de commande par borniers à ressort, accessibles par l’avant pour un remplacement aisé et rapide. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles. Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude. Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Kit de mémoire de câble, économise les temps d'arrêt et améliore la productivité en effectuant une maintenance rapide
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une plage de tension plus large
  • Les contacts auxiliaires sont extrêmement fiables et adaptés au 17 V 1mA pour applications de contrôle spécifiques
  • Fonction avancée de diagnostic d'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance prédictive
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • Solutions de contrôle robustes pour applications AC-3 jusqu'à 800 A (450 kW) et applications AC-1 jusqu'à 1 050 A
  • Code QR unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique, vérification anti-faux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric