Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 225A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC ferroviaire - LC1G225EHES207N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 225A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC  ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 330 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 110 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482212749

Réf. Sonepar

01887221274

Réf. Fournisseur

LC1G225EHES207N

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

330 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

225 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

225 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

110 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

150 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

108 mm

hauteur:

193 mm

profondeur:

193 mm

Contacteur TeSys LC1G 225A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC ferroviaire EN45545 - Clients SNCF et Alstom

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur TeSys de 225A et triphasé permet une commutation de charge AC3 et AC1. Il s'installe dans des environnements sévères destinés au transport ferroviaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LC1G225EHES207N se compose du contacteur accompagné de son manuel d'utilisation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce contacteur est la nouvelle offre TeSys G qui permet une réduction de 35% d'encombrement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux normes de protection contre les incendies et la fumée dans les véhicules ferroviaires EN45545 et la norme des contacteurs et démarreurs de moteurs CEI 60947-4-1 et CEI 60947-1.

Le saviez-vous ?

Ce produit existe en version standard et en version avancée permettant d'avoir des plages de tensions différentes, des maintiens en place câblage et une bobine à faible consommation. Il peut être associé aux disjoncteurs GV et aux relais thermiques LR9G de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • EN45545 conforme
  • Caractéristiques et fonctionnalités avancées
  • Conception modulaire et taille compacte
  • Maintenance prédictive

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric