Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Standard 200-500V AC-DC bobine - LC1G265LSEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Standard 200-500V AC-DC bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...500 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 385 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486391938

Réf. Sonepar

01887639193

Réf. Fournisseur

LC1G265LSEN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...500 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

385 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

132 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...500 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

265 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

265 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

132 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

200 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

140 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

226 mm

TeSys Giga - contacteur TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Standard200-500V AC-DC bobine - H290mmxL140mmxP226mm - application : commutation de puissance, commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur TeSys Giga haute puissance, 3 pôles (3 NO) permet de faire passer 2 phases + neutre. Il est adapté aux applications de catégorie AC-1 jusqu'à 265A, 160kW, 440V nécessitant une coupure 2 phases + neutre.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Les connexions d'alimentation principales accessibles par l'avant sont boulonnées et les connexions de contrôle sont des bornes à enfoncer pour un assemblage facile et rapide

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il offre une protection IP2x en face avant avec des cache-bornes optionnels conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant améliorent la fiabilité de vos opérations tout en simplifiant votre maintenance de 115 à 800A pour les applications AC-3 (moteur) et 250 à 1050A pour les applications AC-1 (résistives).



Quelques mots du fabricant :

  • Répond aux besoins d'applications exigeantes, intégré avec des caractéristiques et des fonctionnalités avancées
  • Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications : une sélection plus simple et un stock moins important
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande passante de tension plus large
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, des temps d'arrêt courts et un encombrement réduit.
  • Certificats IEC 60335 délivrés par un organisme agréé