🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Control Expert - Topology Manager - add-on XL - simple - 1 utilisateur - CEXADMCZZSPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485802060

Réf. Sonepar

01887580206

Réf. Fournisseur

CEXADMCZZSPAZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Oui

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Control Expert - Topology Manager add-on pour licence ExcoStruxure extra large XL - simple - 1 utilisateur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette licence numérique bloquée Topology Manager add-on pour la licence EcoStruxure XL permet de réduire les coûts d'ingénierie des projets en offrant un environnement intuitif unique pour la configuration des systèmes d'automatisation. Elle est flottante et peut être managé par 1 utilisateur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CEXADMCZZSPAZZ se compose d'une licence.

Le saviez-vous ?

Cette licence est compatible avec les automates, PLC, PAC et E/S distribués de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Control Expert est une solution multitâche destinée aux automatismes dans les industries de process et hybrides.



Quelques mots du fabricant :

  • Outil agnostique
  • Architecture flexible
  • Augmentation de la productivité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric