Schneider Electric - Contrôleurs logiques M173 Optimized avec afficheur 22 E/S , 2 RS485 , 2 SSR - TM173ODM22S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 5
nombre de sorties de relais - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487008354
Réf. Sonepar
01887700835
Réf. Fournisseur
TM173ODM22S
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
5
nombre de sorties de relais:
5
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
4
nombre d’entrées analogiques:
7
nombre d’entrées numériques:
6
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
autre
taille de mémoire:
1024 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
72 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
60 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Modicon TM173O avec afficheur intégré est un automate programmable industriel compact conçu pour contrôler des petites machines, économiques et durables. Ce contrôleur est conçu pour les applications HVAC (chauffage, ventilation, climatisation et de pompage).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence comprends un automate, les connecteurs et un guide simplifié en format papier.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce contrôleur se connecte facilement à l'intérieur et à l'extérieur de la machine. Il possède 22 E/S pour s'adapter à des machines différentes.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme à la norme EN/IEC 60335-2-40 relative aux réfrigérants de catégorie A3, tels que le R290 adapté aux A2L. Il est également conforme à la norme IEC 61131 et inclut des assets prêts à l'emploi tels que des modèles, des bibliothèques, des diagrammes fonctionnels, etc.
Le saviez-vous ?
Modicon TM173O est compatible avec les modules d'extension d'E/S et les interfaces sécurisées. Deux autres références sont disponibles pour différents besoins en matière d'affichage et de sortie: TM173OBM22R; TM173ODM22S
Les Atouts de la gamme:
Modicon M171/M172/M173 est la gamme de contrôleurs logiques qui offrent de nombreuses possibilités d'évolution et contribuent à améliorer l'efficacité énergétique des installations de chauffage, ventilation et de climatisation.
Quelques mots du fabricant :
- Aide à maximiser la rentabilité et l'efficacité énergétique
- Réduit le temps de mise sur le marché grâce au logiciel de programmation intuitif EcoStruxure Machine Expert - HVAC
- Intégration complète des caractéristiques et fonctions nécessaires pour concevoir des machines économes en énergie
- Connectivité multi-appareils configurable et sécurisée avec le module IoT cybersecure
- Performance durable, conformité aux réglementations environnementales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


