Non retournable

Schneider Electric - COUVRE BORNE ISOLANT 1 PO LES POUR INTERR - VLSC3P2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - COUVRE BORNE ISOLANT 1 PO LES POUR INTERR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481157133

Réf. Sonepar

01887115713

Réf. Fournisseur

VLSC3P2

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

COUVRE BORNE ISOLANT 1 PO LES POUR INTERR

Les Atouts de l'article:

Ces interrupteurs de déconnexion TeSys VLS sont conçus pour être intégrés dans des systèmes de contrôle dans des applications telles que la manutention de matériaux, le CVC, le pompage, l'énergie solaire, l'exploitation minière… Cette famille comporte des interrupteurs de 16 A à 125 A. Les sectionneurs 16A, 25A, 32A, 40A et 63A sont des sectionneurs de moteur UL508. Les sectionneurs 30 A, 63 A, 80 A, 100 A et 125 A sont des sectionneurs non fusibles conformes UL98. Ce cache-bornes de protection est conçu pour les trois pôles du sectionneur principal VLS. Ce capot de protection peut être ajouté à un interrupteur-sectionneur TeSys sur rail DIN ou non. Chaque boîtier comporte deux de ces cache-bornes. Ce capot de protection pour bornes mesure 3,7 cm de hauteur, 7 cm de largeur et 4,6 cm de profondeur. L'interrupteur pèse 0,03 kg. Ce capot de protection est homologué cULus et répond aux exigences de la norme CEI 60947-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric