Schneider Electric - CPU-8 entrées de sécurite-4 OSSD simples-bornier à ressort - XPSMCMC10804G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CPU-8 entrées de sécurite-4 OSSD simples-bornier à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481987099

Réf. Sonepar

01887198709

Réf. Fournisseur

XPSMCMC10804G

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

4

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

118 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

3 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Unité centrale de sécurité-8 entrées de sécurite-4 OSSD simples-bornier à ressort

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric