Schneider Electric - D-Life - adaptateur pour 2 Modular Jack cat. 3 - compatible avec MTN4540-603x - MTN464398
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485004815
Réf. Sonepar
01887500481
Réf. Fournisseur
MTN464398
Marque
Schneider Electric
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
42 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur est adapté aux prises inclinées de couleur noir. Il appartient à la gamme esthétique Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. Son mode de fixation est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. L'adapteur est en polyamide, pour plus de résistance. Dans les bâtiments résidentiels, les bureaux, les écoles ou les hôtels, Merten System Design incarne l'inspiration, le design et la fonctionnalité dans tous les espaces de vie. Du contrôle des installations conventionnelles à la technologie KNX intuitive, System Design offre toutes les fonctionnalités d’une gamme d’interrupteurs modernes et flexibles.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


