Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 1 poste - MTN4010-6535

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890420

Réf. Sonepar

01887089042

Réf. Fournisseur

MTN4010-6535

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc lotus - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition est blanc et dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique D-Life. Son indice de protection est IP20. Ce cadre de finition est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour plus de résistance. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.