fin de vie

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 5 postes - MTN4050-6535

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

5
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblespierre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbeige
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890581

Réf. Sonepar

01887089058

Réf. Fournisseur

MTN4050-6535

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

5

nombre d'unités, verticales:

5

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

378 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc lotus - 5 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4050-6535 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus et dispose de 5 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.



Quelques mots du fabricant :

  • S'accroche rapidement à tout mécanisme de la gamme Merten System M
  • Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
  • Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
  • Disponible en 1, 2, 3, 4 ou 5 postes