fin de vie

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - champagne - 3 postes - MTN4030-6551

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - champagne - 3 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

matériau:

métal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesplastique
Voir les options disponiblesverre

couleur:

beige
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890840

Réf. Sonepar

01887001419

Réf. Fournisseur

MTN4030-6551

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

beige

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

234 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur champagne - 3 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4030-6551 de Schneider Electric est de couleur champagne et dispose de 3 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.