fin de vie

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - mocca - 1 poste - MTN4010-6552

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - mocca - 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

matériau:

métal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesplastique
Voir les options disponiblesverre

couleur:

bronze
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890796

Réf. Sonepar

00002089079

Réf. Fournisseur

MTN4010-6552

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur mocca - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition est de couleur moka et dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique D-Life. Le traitement de surface verni permet d'offrir une protection durable et transparente. Il dispose d'un degré de protection IP20. Fabriqué en zamak, ce cadre est fiable et résistant. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs modulaires modernes offrant une installation conventionnelle avec des interrupteurs, des prises de courant, des gradateurs, des chargeurs USB et des connecteurs RJ45.