Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - nickel - 4 postes - MEG4040-6550

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

matériau:

métal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesplastique
Voir les options disponiblesverre

couleur:

gris
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811198176

Réf. Sonepar

01887119817

Réf. Fournisseur

MEG4040-6550

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

306 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur nickel - 4 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme