Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - métal - nickel - 5 postes - MEG4050-6550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
métalcouleur:
gristraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 5
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - métal
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811198206
Réf. Sonepar
01887119820
Réf. Fournisseur
MEG4050-6550
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
5
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
5
nombre d'unités, verticales:
5
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
378 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm






