Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - pierre - ardoise - 1 poste - MTN4010-6547


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - pierre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480890642
Réf. Sonepar
00002089064
Réf. Fournisseur
MTN4010-6547
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
pierre
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
ardoise
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de finition est de couleur ardoise et dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique D-Life. Son indice de protection est IP20. Ce cadre de finition est en pierre, pour plus de résistance. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.