fin de vie

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - pierre - ardoise - 4 postes - MTN4040-6547

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - pierre - ardoise - 4 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

matériau:

pierre
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblesplastique
Voir les options disponiblesverre

couleur:

gris
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbeige
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - pierre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480890734

Réf. Sonepar

01887001412

Réf. Fournisseur

MTN4040-6547

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

pierre

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

ardoise

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

306 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière pierre - Couleur ardoise - 4 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4040-6547 de Schneider Electric est de couleur basalte et dispose de 4 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.