Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - pierre - ardoise - 5 postes - MTN4050-6547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
pierrecouleur:
gristraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 5
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - pierre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480890765
Réf. Sonepar
01887001414
Réf. Fournisseur
MTN4050-6547
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
5
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
pierre
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
5
nombre d'unités, verticales:
5
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
ardoise
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
378 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4050-6547 de Schneider Electric est de couleur basalte et dispose de 5 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.


