fin de vie

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - verre - blanc - 1 poste - MTN4010-6520

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - verre - blanc - 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

matériau:

verre
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesplastique

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbeige
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblesgris

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480909047

Réf. Sonepar

01887090904

Réf. Fournisseur

MTN4010-6520

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

verre

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière verre - Couleur blanc - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme