Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double avec voyant - blanc nordic mat - MTN3420-6037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482163652
Réf. Sonepar
01887216365
Réf. Fournisseur
MTN3420-6037
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
71 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
27 mm











