fin de vie

Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double sans marquage - métal champagne - MTN3400-6051

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double sans marquage - métal champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480888076

Réf. Sonepar

01887088807

Réf. Fournisseur

MTN3400-6051

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande double sans marquage - Couleur champagne - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur pour commande double sans marquage Merten System Design MTN3400-6051 de Schneider Electric est de couleur champagne, compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.