Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double voyant et picto hotel - anthracite - MTN3429-6034

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double voyant et picto hotel - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480888311

Réf. Sonepar

01887088831

Réf. Fournisseur

MTN3429-6034

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande double avec voyant lumineux et pictos : Ne pas déranger et Merci de faire la chambre - Couleur anthracite - thermoplastique - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur pour commande double Merten System Design MTN3429-6034 de Schneider Electric est de couleur anthracite, compatible avec la gamme Merten System Design. Idéal pour les hôtels, très pratique et chic, il dispose de 2 voyants lumineux et pictos "Ne pas déranger" ou "Merci de faire la chambre". Résolument élégante, cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux bâtiments élégants et confortables. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux hôtels soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.