Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple avec voyant - blanc nordic mat - MTN3320-6037

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163584

Réf. Sonepar

01887216358

Réf. Fournisseur

MTN3320-6037

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

71 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

27 mm

D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant - Couleur blanc nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition