Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple avec voyant - blanc sable - MTN3320-6033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480888465
Réf. Sonepar
01887088846
Réf. Fournisseur
MTN3320-6033
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Très élégant, cet enjoliveur avec voyant lumineux Merten System Design MTN3320-6033 de Schneider Electric offre praticité au quotidien. Très esthétique, il est de couleur sahara, compatible avec les interrupteurs simples de la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires. Produit écologique de haute qualité, cet interrupteur au design élégant est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Très pratique, son voyant permet de le localiser en un clin d'œil, même la nuit pour plus de sécurité. Cet appareil se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cet enjoliveur de finition est très résistant. Il est adapté aux interrupteurs simples. La gamme offre un large choix de finitions et de couleurs, pour s'adapter au plus grand nombre, et se fondre à merveille dans les intérieurs ou bâtiments élégants. Il mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur.


