Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - blanc lotus - MTN3300-6035

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480887956

Réf. Sonepar

01887088795

Réf. Fournisseur

MTN3300-6035

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur Merten System Design MTN3300-6035 de Schneider Electric est une plaque de couleur blanc lotus, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric