Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto carillon - blanc sable - MTN3325-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto carillon - blanc sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « sonnerie »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480888601

Réf. Sonepar

01887088860

Réf. Fournisseur

MTN3325-6033

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant + picto carillon - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Très raffiné, cet enjoliveur avec voyant lumineux et picto carillon Merten System Design MTN3325-6033 de Schneider Electric de couleur sahara est compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très élégante offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet interrupteur au design innovant est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Très pratique, son symbole cloche annonce tout de suite sa fonction, et son voyant lumineux permet de le trouver en un clin d'œil, même la nuit. Cet appareil se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs simples. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Cet interrupteur mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Il peut être complété parmi une large gamme d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB ou connecteurs RJ45.