Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto lampe - anthracite - MEG3322-6034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « lumière »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7024
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811216757
Réf. Sonepar
01887121675
Réf. Fournisseur
MEG3322-6034
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « lumière »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7024
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20


