Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - anthracite - MEG4572-6034

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

  • type de fixation - fixation à borne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811197674

Réf. Sonepar

01887119767

Réf. Fournisseur

MEG4572-6034

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition