Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise télévision - blanc nordic mat - MTN4123-6037

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163720

Réf. Sonepar

01887216372

Réf. Fournisseur

MTN4123-6037

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

10 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

D-Life - Enjoliveur pour prises télévision et radio - Couleur Blanc Nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Quelques mots du fabricant :

  • Ajoutez-le à votre mécanisme pour un ensemble complet
  • Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
  • La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.
  • Sans halogène

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric