Schneider Electric - D-Life - interrupteur à carte - méca seul - MEG3760-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
mode de pose - saillie
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811144838
Réf. Sonepar
01887114483
Réf. Fournisseur
MEG3760-0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
composition:
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


