Schneider Electric - D-Life - interrupteur double allumage lumineux témoin - 16A - méca seul - MEG3605-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811144586
Réf. Sonepar
01887114458
Réf. Fournisseur
MEG3605-0000
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






