Schneider Electric - D-Life - Module de variation 100W à associer à un bouton poussoir - CCT99100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - Module de variation 100W à associer à un bouton poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480746239

Réf. Sonepar

01887074623

Réf. Fournisseur

CCT99100

Marque

Schneider Electric

type de commande:

autre

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

0...0 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

200...200 W

puissance nominale de charge inductive:

200...200 VA

puissance nominale de charge capacitive:

200...200 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

150 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

40 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

20 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-Life - module de variation universel pour LED - 100W - à associer à un bouton poussoir - insallation dans boite 50 mm si placé à l'arrière de la fonction - bornes à vis - mode de fonctionnement RL-LED réglable - 230V - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module de variation CCT99100 de Schneider Electric permet la détection automatique de charge. Son boitier de montage est encastré. Avec sa protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges automatiques, ce variateur rotatif est conçu en toute sécurité. Fabriqué sans mercure, il a également obtenu le certificat CE et répond aux normes EN 60669-2-1, EN 61000-6-3. Avec plus de 125 fonctions, Merten offre des matériaux de haute qualité et des combinaisons de couleurs soigneusement conçues pour les interrupteurs et plaques de finition. Les solutions Merten sont conçues pour tout type d'installation résidentielle et non résidentielles comme les écoles, les bureaux, les hôtels.