Schneider Electric - D-Life - obturateur - blanc nordic mat - méca + enjoliveur - MTN4075-6037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482163690
Réf. Sonepar
01887216369
Réf. Fournisseur
MTN4075-6037
Marque
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
31 mm
raccords isolés:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Ajoutez-le à votre mécanisme pour un ensemble complet
- Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
- La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.











