Schneider Electric - D-Life - prise rasoir - bornes à vis jusqu'à 2,5 mm² - méca seul - 213300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811047573
Réf. Sonepar
01887104757
Réf. Fournisseur
213300
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
146 mm
profondeur d'appareil:
48 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm


