fin de vie

Schneider Electric - D-Life - prise support double RJ45 compatible conn keystone - noir - méca seul - MTN4566-0003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480309595

Réf. Sonepar

01887030959

Réf. Fournisseur

MTN4566-0003

Marque

Schneider Electric

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

12 mm

raccords isolés:

Non

D-Life - Prise support double RJ45 à équiper de connecteurs Keystone - noir - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

La plaque de support Merten MTN4566-0003 de Schneider Electric est un interrupteur pour prise jack inclinée de couleur noire. Cette plaque appartient aux gammes Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan verre, M-Smart, M-Star, Système M, Trancent. Elle se fixe en un seul clic, avec un boîtier de montage qui peut être encastré. Fiable et résistante, elle est fabriquée dans le respect de l'environnement, sans halogène. Dans les bâtiments résidentiels, les bureaux, les écoles ou les hôtels, Merten System Design est synonyme d'inspiration, de design et de fonctionnalité dans tous les espaces de vie. Du contrôle des installations conventionnelles à la technologie intuitive KNX, System Design offre toutes les fonctionnalités d'une gamme d'interrupteurs t de commutateurs modernes et flexibles.