Schneider Electric - D-Life - support de fixation pour fonctions Unica - MEG4089-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811246884
Réf. Sonepar
01887124688
Réf. Fournisseur
MEG4089-0000
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
12 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Les inserts Merten Le cadre de fixation Schneider Electric est un cadre adaptateur pour Unica, fabriqué en métal. Cet appareil est conçu pour être encastré. Les dimensions du produit sont (L) 73 mm x (H) 73 mm x (P) 12 mm et son poids est de 0,023 kg. Il est fabriqué en acier inoxydable. Il atteint le degré de protection IP20. La quantité par lot est de 1, avec un emballage de type boîte. Lorsque vous modifiez la plage de commutation, il n'est pas nécessaire de changer l'insert. Les inserts sont dotés de cadres de fixation à verrouillage unique qui accélèrent l'installation de multiples combinaisons. Merten Inserts couvre tous les domaines des inserts. Tous peuvent être combinés avec différents modèles de plaques centrales et de cadres extérieurs des systèmes Merten System M et Merten System D. Il est conforme à la norme CE.
Quelques mots du fabricant :
- Élément de base avec cadre de fixation
- Le cadre adaptateur pour Unica est en acier inoxydable.
- Peut être utilisé dans les systèmes Merten M et Merten D.
- Atteint le degré de protection IP20
- Conforme à la norme CE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


