Schneider Electric - D-Life - thermostat programmable avec écran tactile - méca seul - MEG5776-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 16 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811184681
Réf. Sonepar
01887118468
Réf. Fournisseur
MEG5776-0000
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
16 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
1...1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
-10...35 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
hauteur:
72 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
46 mm
diamètre:
57 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



