Schneider Electric - D-Life - voyant pour commande simple - loca ou témoin - 8..32V - multicolore - MTN3921-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - autre
tension nominale (Un) - 8...32 V
courant nominal - 0.0014 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480307454
Réf. Sonepar
01887030745
Réf. Fournisseur
MTN3921-0000
Marque
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
autre
tension nominale (Un):
8...32 V
courant nominal:
0.0014 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
1.4 mA
Les Atouts de l'article:
La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design élégant et raffiné, qui incarne l'innovation et la distinction. Ce bouton poussoir lumineux MTN3921-0000 offre confort et praticité. Cet interrupteur dispose d'une lampe LED. Il est fabriqué sans métaux lourds, dans le respect de l'environnement. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 8 à 32V. Produit écologique, cet appareillage ne contient pas de mercure. Il pourra être complété d'une plaque de finition Merten System M, Merten Artec ou Merten Antique, pour un rendu très abouti.