Schneider Electric - Déclencheur à émission de tension MX + OF 48VCA-CC 3A 415VCA - 6A 240VCA - A9N26947
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480382963
Réf. Sonepar
01887038296
Réf. Fournisseur
A9N26947
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
125 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur auxiliaire shunt MX+OF dispose d'un contact ouvert-fermé (OC). Il se fixe sur rail DIN.



