Schneider Electric - DECLENCHEUR TM160D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX160-250 - LV430430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480018084
Réf. Sonepar
00003001808
Réf. Fournisseur
LV430430
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
160 A
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
112...160 A
type de tension d'actionnement:
auto-alimenté
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:
690...690 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
1250 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
1250 A
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique









