Schneider Electric - Dicube Exiway - lecteur optique d'adresse des BAES Adressable - OVA53172
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 20 mm
longueur - 60 mm
hauteur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481179869
Réf. Sonepar
01887000813
Réf. Fournisseur
OVA53172
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
20 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un lecteur optique li-fi pour capturer les données des blocs adressables. Ce produit est un accessoire pour identifier la fonctionnalité de chaque bloc et permet de lire les données de celui-ci.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le lecteur optique est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le lecteur et un câble de connexion audio avec prise jack.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation est rapide sur le rail DIN.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


