Non retournable

Schneider Electric - Dicube Exiway SmartExit - évacuation Bloc à tranche - LED - 45 lm - LiFePO4 - OVA59155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481496645

Réf. Sonepar

01887000819

Réf. Fournisseur

OVA59155

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP40

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

2.16 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...30 °C

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

260 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

10...18 mA

Exiway Dicube - bloc autonome éclairage sécurité à tranche adressable - LED 18x0.3W 45lm - LiFePO4 3.2V 0.57Ah - 230VCA - IP40 IK04 - Permanent et non permanent avec veille - Etiquettes disponibles

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc à tranche SATI adressable est dédié à une installation d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes double-face sont inclus. Le produit est connecté au système Dicube. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être Installé seulement en intérieur. Le produit est connecté au système Dicube.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smartexit est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à tranche et les notices: 6 étiquettes: homme fuite droite, homme fuite gauche, flèche verticale haut, homme fuite bas, homme fuite haut, opaque blanche.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont l'entrée à l'arrière et l'entrée sur le haut du bloc. Il possède également une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric