Schneider Electric - disjoncteur modulaire Multi 9 NG125L unipolaire 63 A courbe B - 18748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
1nombre de pôles protégés:
1calibre/courant nominal assigné (In):
63 ASpécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 NG125
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430187486
Réf. Sonepar
01887001789
Réf. Fournisseur
18748
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
47 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
12.5 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non


