Schneider Electric - DT40 1P+N 10A COURBE C - A9N21024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 2
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480381195
Réf. Sonepar
01887038119
Réf. Fournisseur
A9N21024
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
nombre de pôles protégés:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
nombre de pôles (total):
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
6 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
montage encastré:
Non
produits auxiliaires associables:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
44 mm


